Hexagonal bolt, with thread to head and fine thread DIN 961, steel 10.9, plain
Hexagonal bolt, with thread to head and fine thread DIN 961, steel 10.9, plain - 1
Hexagonal bolt, with thread to head and fine thread DIN 961, steel 10.9, plain - 2
Hexagonal bolt, with thread to head and fine thread DIN 961, steel 10.9, plain - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagonal bolt, with thread to head and fine thread DIN 961, steel 10.9, plain

Lire la description de l'article

Disponible en 45 versions
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
Indication

La norme DIN 961 a été retirée et remplacée par la norme ISO 8676. Il existe des similarités (les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22).