Hexagonal bolt, with thread to head and fine thread DIN 961, steel, strength class 10.9, zinc-nickel-plated, transparent passivated (P3E)
Hexagonal bolt, with thread to head and fine thread DIN 961, steel, strength class 10.9, zinc-nickel-plated, transparent passivated (P3E) - 1
Hexagonal bolt, with thread to head and fine thread DIN 961, steel, strength class 10.9, zinc-nickel-plated, transparent passivated (P3E) - 2
Hexagonal bolt, with thread to head and fine thread DIN 961, steel, strength class 10.9, zinc-nickel-plated, transparent passivated (P3E) - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagonal bolt, with thread to head and fine thread DIN 961, steel, strength class 10.9, zinc-nickel-plated, transparent passivated (P3E)

Lire la description de l'article

Disponible en 35 versions
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
Sans chrome (VI) :


Conforme à la Directive européenne sur les véhicules hors d'usage.



Résistance à la corrosion :


720 h sans corrosion du métal de base suivant DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) — à titre comparatif : 96 h acier zingué jaune (A2C).

Indication

La norme DIN 961 a été retirée et remplacée par la norme ISO 8676. Il existe des similarités (les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22).