Fully threaded hexagonal bolt and fine thread
Fully threaded hexagonal bolt and fine thread - 1
Fully threaded hexagonal bolt and fine thread - 2
Fully threaded hexagonal bolt and fine thread - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fully threaded hexagonal bolt and fine thread

DIN 961, steel 10.9, galvanised, blue passivated (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 36 versions
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
Pas fin pour :


  • Hauteur réduite pour un pouvoir autofreinant supérieur par rapport à un boulon fileté normal

  • Couple de serrage plus élevé

  • Diamètre de boulon supérieur pour une fiabilité accrue
Indication

La norme DIN 961 a été retirée et remplacée par la norme ISO 8676. Il existe des similitudes (les dimensions nominales ont été étendues | Les surplats pour les dimensions M10, M12, M14 et M22 ont été modifiés).