Hexagonal bolt, with thread to head and fine thread DIN 961, steel 10.9, zinc-plated, yellow chromated (A2C)
Hexagonal bolt, with thread to head and fine thread DIN 961, steel 10.9, zinc-plated, yellow chromated (A2C) - 1
Hexagonal bolt, with thread to head and fine thread DIN 961, steel 10.9, zinc-plated, yellow chromated (A2C) - 2
Hexagonal bolt, with thread to head and fine thread DIN 961, steel 10.9, zinc-plated, yellow chromated (A2C) - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagonal bolt, with thread to head and fine thread DIN 961, steel 10.9, zinc-plated, yellow chromated (A2C)

Lire la description de l'article

Disponible en 24 versions
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
Grâce au pas fin :


  • Meilleur pouvoir autofreinant.

  • Couple de serrage plus élevé.

  • Capacité de charge élevée.
Indication

La norme DIN 961 a été retirée et remplacée par la norme ISO 8676. Il existe des similarités (les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22).