Hexagonal bolt, with thread to head and fine thread
Hexagonal bolt, with thread to head and fine thread - 1
Hexagonal bolt, with thread to head and fine thread - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagonal bolt, with thread to head and fine thread

DIN 961, galvanised steel 10.9, thick-film passivated (VZD)

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation par film épais (VZD) sans chrome (VI) offrent une alternative évolutive aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III).



Aperçu des avantages :



  • Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Couche répartie uniformément