Slotted countersunk head screw DIN 963, 4.8 steel, plain
Slotted countersunk head screw DIN 963, 4.8 steel, plain - 1
Slotted countersunk head screw DIN 963, 4.8 steel, plain - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Slotted countersunk head screw DIN 963, 4.8 steel, plain

Lire la description de l'article

Disponible en 16 versions
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
Indication

La norme DIN 963 a été retirée et remplacée par la norme ISO 2009. Il existe des similarités (certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les longueurs de filetage ont été modifiées | La résistance 8.8 a été supprimée | Les Ø nominaux M10 ont été supprimés).