Slotted countersunk head screw DIN 963, steel 8.8, zinc-plated, blue passivated (A2K)
Slotted countersunk head screw DIN 963, steel 8.8, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 1
Slotted countersunk head screw DIN 963, steel 8.8, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Slotted countersunk head screw DIN 963, steel 8.8, zinc-plated, blue passivated (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 14 versions
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
Indication

La norme DIN 963 a été retirée et remplacée par la norme ISO 2009. Il existe des similarités (certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les longueurs de filetage ont été modifiées | La résistance 8.8 a été supprimée | Les Ø nominaux M10 ont été supprimés).