Slotted raised countersunk head screw DIN 964, A4 stainless steel, plain
Slotted raised countersunk head screw DIN 964, A4 stainless steel, plain - 1
Slotted raised countersunk head screw DIN 964, A4 stainless steel, plain - 2
Slotted raised countersunk head screw DIN 964, A4 stainless steel, plain - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Slotted raised countersunk head screw DIN 964, A4 stainless steel, plain

Lire la description de l'article

Disponible en 27 versions
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
Indication

La norme DIN 964 a été retirée et remplacée par la norme ISO 2010. Il existe des similarités (certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les longueurs de filetage ont été modifiées | La résistance 8.8 a été supprimée | Le Ø nominal