Slotted raised countersunk head screw DIN 964, brass, plain
Slotted raised countersunk head screw DIN 964, brass, plain - 1
Slotted raised countersunk head screw DIN 964, brass, plain - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Slotted raised countersunk head screw DIN 964, brass, plain

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions
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
Indication

La norme DIN 964 a été retirée et remplacée par la norme ISO 2010. Il existe des similarités (certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les longueurs de filetage ont été modifiées | La résistance 8.8 a été supprimée | Le Ø nominal