Raised countersunk head screw with H recessed head DIN 966, A4 stainless steel, plain
Raised countersunk head screw with H recessed head DIN 966, A4 stainless steel, plain - 1
Raised countersunk head screw with H recessed head DIN 966, A4 stainless steel, plain - 2
Raised countersunk head screw with H recessed head DIN 966, A4 stainless steel, plain - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Raised countersunk head screw with H recessed head DIN 966, A4 stainless steel, plain

Lire la description de l'article

Disponible en 25 versions
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
Indication

La norme DIN 966 a été retirée et remplacée par la norme ISO 7047. Il existe des similarités (certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les longueurs de filetage ont été modifiées | Les résistances 5.8 et 8.8 ont été supprimées | Les profondeurs de pénétration des têtes cruciformes ont été modifiées).