Threaded rod DIN 976-1 (shape A) with standard metric ISO thread, A2 stainless steel
Threaded rod DIN 976-1 (shape A) with standard metric ISO thread, A2 stainless steel - 1
Threaded rod DIN 976-1 (shape A) with standard metric ISO thread, A2 stainless steel - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Threaded rod DIN 976-1 (shape A) with standard metric ISO thread, A2 stainless steel

Lire la description de l'article

Disponible en 30 versions
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
Indication

Les tiges filetées en acier inoxydable austénitique de classe A2-70 et de diamètre nominal du filetage d ≥ 5 mm doivent être marquées sur la face d'une des extrémités comme acier de classe A2. A défaut de la désignation spécifiée, les tiges filetées peuvent être marquées à une extrémité avec la couleur vert signalisation (RAL 6024).