Threaded rod DIN 976-1 (shape A) with standard metric ISO thread, steel 10.9, plain
Threaded rod DIN 976-1 (shape A) with standard metric ISO thread, steel 10.9, plain - 1
Threaded rod DIN 976-1 (shape A) with standard metric ISO thread, steel 10.9, plain - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Threaded rod DIN 976-1 (shape A) with standard metric ISO thread, steel 10.9, plain

Lire la description de l'article

Disponible en 14 versions
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
Indication

A partir du diamètre de filetage M5, les tiges peuvent être marquées avec la couleur suivante sur un côté (extrémité) comme solution alternative au marquage de la classe de qualité.


Acier 10.9 — RAL 1013 blanc perlé