Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Threaded rod, left-hand thread, shape A DIN 976-1
With left-hand (LH) metric thread ("ISO compliant") Steel, 8.8U, hot-dip galvanised (hdg)
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Les tiges filetées sont fabriquées avec un filetage sous-dimensionné compris dans la classe de tolérance 6AZ avant l'application du traitement de surface.
Ces tiges filetées sont conformes ISO après galvanisation à chaud. Cela signifie qu'elles sont compatibles avec les écrous galvanisés à chaud présentant une tolérance de filetage 6H.
Les tiges filetées Würth sont fabriquées conformément à la norme DIN 976-1 (forme A) et surveillées par le laboratoire d'assurance qualité interne de Würth.
Pas de surveillance externe conformément à la Liste des critères spécifiés pour les bâtiments.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!