Threaded rod DIN 976-1 (shape A) with standard metric ISO thread (ISO-compliant). Steel, 8.8U, hot-dip galvanised (hdg).
Threaded rod DIN 976-1 (shape A) with standard metric ISO thread (ISO-compliant). Steel, 8.8U, hot-dip galvanised (hdg). - 1
Threaded rod DIN 976-1 (shape A) with standard metric ISO thread (ISO-compliant). Steel, 8.8U, hot-dip galvanised (hdg). - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Threaded rod DIN 976-1 (shape A) with standard metric ISO thread (ISO-compliant). Steel, 8.8U, hot-dip galvanised (hdg).

Lire la description de l'article

Disponible en 22 versions
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
Les tiges filetées sont fabriquées avec un filetage sous-dimensionné compris dans la classe de tolérance 6AZ avant l'application du traitement de surface. Ces tiges filetées sont conformes ISO après galvanisation à chaud. Cela signifie qu'elles sont compatibles avec les écrous galvanisés à chaud présentant une tolérance de filetage 6H.