Hexagon nut with clamping piece (all-metal) fine thread DIN 980, steel 10, zinc-plated yellow passivated (A2C)
Hexagon nut with clamping piece (all-metal) fine thread DIN 980, steel 10, zinc-plated yellow passivated (A2C) - 1
Hexagon nut with clamping piece (all-metal) fine thread DIN 980, steel 10, zinc-plated yellow passivated (A2C) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagon nut with clamping piece (all-metal) fine thread DIN 980, steel 10, zinc-plated yellow passivated (A2C)

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
    Lors de l'assemblage du boulon sur l'écrou, le filetage de la vis est mis sous contrainte en raison du rétrécissement du pas et du diamètre de filetage de l'écrou

  • Peut être utilisé à des températures comprises entre -70 °C et +250 °C
Indication

La norme DIN 980 a été retirée et remplacée par la norme ISO 10513. Il existe des similitudes limitées (les filetages M18×2, M18x1,5, M20×2, M22×2, M22×1,5, M27×2, M33×2 et M39×3 ont été supprimés | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat a été modifié pour M10, M12 et M14 à 16, 18 et 21 mm | Le pas fin a été ajouté à la norme ISO 7042 | La résistance 5 a été supprimée | La norme ISO 10513 s'applique aux classes de résistance 8, 10, 12).