Hexagonal nut, high profile with clamping piece (non-metal insert) DIN 982, A4 stainless steel, plain
Hexagonal nut, high profile with clamping piece (non-metal insert) DIN 982, A4 stainless steel, plain - 1
Hexagonal nut, high profile with clamping piece (non-metal insert) DIN 982, A4 stainless steel, plain - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagonal nut, high profile with clamping piece (non-metal insert) DIN 982, A4 stainless steel, plain

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
Indication

La norme DIN 982 a été retirée et remplacée par la norme ISO 7040. Il existe des similitudes limitées (Les filetages M7, M18, M22 ont été supprimés | Les filetages M3, M4, M30 et M36 ont été ajoutés | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour les filetages M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16 mm, 18 mm et 21 mm | Le pas fin a été ajouté à la norme ISO 10512 | La résistance 12 a été supprimée | La norme ISO 7040 s'applique aux résistances 5, 8, 10).