Hexagon nut, high profile, with clamping piece (non-metal insert)
Hexagon nut, high profile, with clamping piece (non-metal insert) - 1
Hexagon nut, high profile, with clamping piece (non-metal insert) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagon nut, high profile, with clamping piece (non-metal insert)

DIN 982, galvanised steel 10, thick-film passivated (VZD)

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation par film épais (VZD) sans chrome (VI) offrent une alternative évolutive aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III).



Aperçu des avantages :



  • Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Revêtement uniforme
Indication

La norme DIN 982 a été retirée et remplacée par la norme ISO 7040. Il existe des similarités | Les filetages M7, M18, M22 ont été supprimés | Les filetages M3, M4, M30 et M36 ont été ajoutés | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour les filetages M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16 mm, 18 mm et 21 mm | Le pas fin a été inclus à la norme ISO 10512 | La résistance 12 a été supprimée | La norme ISO 7040 s'applique aux résistances 5, 8, 10).