Hexagon nut, low profile, with clamping piece (non-metal insert) DIN 985, A4 stainless steel, plain
Hexagon nut, low profile, with clamping piece (non-metal insert) DIN 985, A4 stainless steel, plain - 1
Hexagon nut, low profile, with clamping piece (non-metal insert) DIN 985, A4 stainless steel, plain - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagon nut, low profile, with clamping piece (non-metal insert) DIN 985, A4 stainless steel, plain

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions
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
  • Ecrous à résistance réduite

  • Les écrous hexagonaux présentant une hauteur nominale plus faible, conformes à la norme retirée DIN 985, ne peuvent pas supporter les charges d'épreuve préconisées par la norme DIN EN ISO 20898-2

  • Pour les différencier, l'identification de la résistance est complétée par deux barres verticales placées avant et après le code de résistance.

  • La norme DIN 985 a été remplacée par les normes ISO 10511, 10512 et 7040.

  • Lorsque l'assemblage boulon-écrou est établi, le filetage de la vis est fixé par la bague en plastique. Le niveau élevé de frottement créé par les forces de serrage entre les profils filetés génère le couple de blocage nécessaire au maintien de la force de précontrainte.

  • Aucune détérioration des surfaces du filetage

  • Plage de températures de fonctionnement : -70 °C à +120 °C
Indication

La norme DIN 985 a été retirée et remplacée par la norme ISO 10511. Il existe des similarités (Les filetages M7, M18, M22, M27, M33 et les filetages avec un diamètre nominal > M36 ont été supprimés | Le pas fin a été supprimé | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour les filetages M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16, 18 et 21 mm | Les résistances ont été modifiées et remplacées par 04 et 05).