Hexagon nut, low profile, with clamping piece (non-metal insert) DIN 985, steel I6I/I8I, zinc-plated, blue passivated (A2K)
Hexagon nut, low profile, with clamping piece (non-metal insert) DIN 985, steel I6I/I8I, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 1
Hexagon nut, low profile, with clamping piece (non-metal insert) DIN 985, steel I6I/I8I, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagon nut, low profile, with clamping piece (non-metal insert) DIN 985, steel I6I/I8I, zinc-plated, blue passivated (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 21 versions
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
  • Ecrous à résistance réduite

  • Les écrous hexagonaux présentant une hauteur nominale plus faible, conformes à la norme retirée DIN 985, ne peuvent pas supporter les charges d'épreuve préconisées par la norme DIN EN ISO 20898-2

  • Pour les différencier, l'identification de la résistance est complétée par deux barres verticales placées avant et après le code de résistance.

  • La norme DIN 985 a été remplacée par les normes ISO 10511, 10512 et 7040.

  • Lorsque l’assemblage boulon-écrou est établi, le filetage de la vis est fixé par la bague en plastique. Le niveau élevé de frottement créé par les forces de serrage entre les profils filetés génère le couple de blocage nécessaire au maintien de la force de précontrainte.

  • Aucune détérioration des surfaces du filetage

  • Plage de températures de fonctionnement : -70 °C à +120 °C

  • Lorsqu'un boulon et un écrou de même calibre sont utilisés, la différence entre les résistances I8I et I10I est d'environ 40 % de résistance en plus
Indication
  • Les écrous hexagonaux présentant une hauteur nominale plus faible, conformes à la norme DIN 985, ne peuvent pas supporter les charges d'épreuve conformément à la norme ISO 898-2

  • Pour les différencier, l'identification de la résistance est complétée par deux barres verticales placées avant et après le code de résistance.


La norme DIN 985 a été retirée et remplacée par la norme ISO 10511. Il existe des similitudes (Les diamètres M7, M18, M22, M27, M33 et > M36 ont été supprimés | Le pas fin a été supprimé | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour les filetages M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16, 18 et 21 mm | Les résistances ont été modifiées et remplacées par 04 et 05).