TopLine XL damping set
TopLine XL damping set - 1
TopLine XL damping set - 2
TopLine XL damping set - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

TopLine XL damping set

Gentle braking of the doors thanks to state-of-the art damping technology, which also means opening resistance is very low

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
  • Amortissement de fermeture et d'ouverture : Dans le kit 2 portes, les deux portes coulissantes sont amorties à l'ouverture et à la fermeture

  • Amortissement de la porte centrale : Le kit 3 portes contient également un dispositif d'amortissement de la porte centrale qui permet à cette dernière de coulisser vers la gauche ou vers la droite à l'ouverture

  • Commande de synchronisation : Le kit 4 portes contient une commande de synchronisation qui ouvre simultanément les portes centrales avant