Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Construction marker in cap with integrated sharpener and belt clip
Construction marker for universal use
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Multi-usage
- Pointe métallique longue et fine pour une utilisation dans les zones difficiles d'accès
- Mécanisme de poussée pour recharge automatique de la mine
- Recharge facile et rapide par la pointe ou l'extrémité du capuchon du marqueur
- Utilisation multifonction grâce aux diverses recharges graphite et couleur
Capuchon
- Résistant aux chocs
- Avec taille-mines intégré
- Clip pour ceinture pratique qui facilite l'utilisation d'une seule main
Une recharge graphite incluse
Compatible avec toutes les recharges d'un diamètre de 2,8 mm
Adapté à l'étiquetage sur pratiquement toutes les surfaces, comme les peintures automobiles, les carreaux, la brique, le bois, le verre, le caoutchouc, les pneus de voiture, la céramique, le béton, le métal, les plastiques, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!