Construction marker in cap with integrated sharpener and belt clip
Construction marker in cap with integrated sharpener and belt clip - 1
Construction marker in cap with integrated sharpener and belt clip - 2
Construction marker in cap with integrated sharpener and belt clip - 3
Construction marker in cap with integrated sharpener and belt clip - 4
Construction marker in cap with integrated sharpener and belt clip - 5
Construction marker in cap with integrated sharpener and belt clip - 6
Construction marker in cap with integrated sharpener and belt clip - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Construction marker in cap with integrated sharpener and belt clip

Construction marker for universal use

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Multi-usage


  • Pointe métallique longue et fine pour une utilisation dans les zones difficiles d'accès

  • Mécanisme de poussée pour recharge automatique de la mine

  • Recharge facile et rapide par la pointe ou l'extrémité du capuchon du marqueur

  • Utilisation multifonction grâce aux diverses recharges graphite et couleur


Capuchon


  • Résistant aux chocs

  • Avec taille-mines intégré

  • Clip pour ceinture pratique qui facilite l'utilisation d'une seule main


Une recharge graphite incluse

Indication

Compatible avec toutes les recharges d'un diamètre de 2,8 mm