Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Tri
22 article(s) avec 25 versions trouvées
For welding onto steel bodywork for 3x claws and Bi-Puller
Enables magnetic earth on gripping pliers to be changed within seconds
For optimum welding of PinPuller® electrodes
For shrink heating
Triangular
Rugged design for the removal of large deformations in sheet steel vehicle bodies
For inserting PinPuller Power pin electrodes and attaching them in a grid
Internal diameter 33 mm
Bear claw for straight and curved surfaces with broad range of applications for straightening large and elongated deformations by hand or using a slide hammer
For straightening deformations on sheet metal parts, 4 kg
Spring-loaded weld-on electrodes in pulling block for professional dent removal from bare sheet steel
Large area straightening of elongated deformations using Maxilift
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.