Compatible avec pratiquement tous les textiles
- Usage universel
- Ne laisse pas de résidus
- Ne fait pas de taches
- Incolore
Combinaison de matières premières spécialement sélectionnées
- Action rapide et permanente
- Contrairement aux désodorisants classiques, ce produit ne se contente pas de masquer les molécules odorantes, il les élimine complètement, de manière naturelle
Vaporisateur manuel à brumisation fine
- Humidification uniforme par microgouttelettes sur toute la surface, sans la mouiller
- Temps de séchage très court
- Application rapide
Sans AOX
Test préliminaire requis pour les textiles sensibles à l'eau (par ex. soie). Ne convient pas au cuir ni au daim.
Neutralise toutes les odeurs désagréables, par ex. fumée de cigarette, transpiration, odeurs animales, moisissures et odeurs de cuisine, dans l'habitacle des véhicules, dans les cabines de conduite, sur les meubles rembourrés, les tapis, les rideaux et les revêtements.
1. Pulvériser le produit sur la surface à traiter à une distance d'environ 30 cm jusqu'à ce que le tissu soit légèrement humide.
2. L'odeur disparaît lorsque le tissu est sec.
3. Répéter l'opération si l'odeur persiste.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!