OrgaWork desk substructure drawer
OrgaWork desk substructure drawer - 1
OrgaWork desk substructure drawer - 2
OrgaWork desk substructure drawer - 3
OrgaWork desk substructure drawer - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

OrgaWork desk substructure drawer

Lockable drawer, with rotating front panel for left and right lock positioning

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Coulisse à extension totale pour accéder plus facilement au contenu, avec système d'amortissement Soft-Close intégré

  • Base style caoutchouc pour un effet anti-bruit et antidérapant

  • Serrure à cylindre à levier intégré avec cylindre monté, verrouillage variable (clé numérotée 18001–18500)

  • En fonction de l'espace requis, il est possible de monter plusieurs tiroirs les uns en dessous des autres

  • S'adapte sous tous les plateaux de table grâce à un système de fixation innovant. Kit de cales d'espacement à commander séparément si nécessaire

  • Dimensions intérieures du tiroir : Largeur 305 mm x profondeur 345 mm x hauteur 40 mm

  • Capacité de charge max. : 4 kg
Indication

Délai de livraison : 5 jours ouvrables