Robust W.EASY diagnostics case W.EASY Smart Case
Robust W.EASY diagnostics case  W.EASY Smart Case - 1
Robust W.EASY diagnostics case  W.EASY Smart Case - 2
Robust W.EASY diagnostics case  W.EASY Smart Case - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Robust W.EASY diagnostics case W.EASY Smart Case

Sophisticated storage solution for W.EASY hardware, with low hardware requirements.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Idéale pour les travaux d'atelier quotidiens difficiles


  • Boîtier en matière plastique robuste et inserts solides en mousse rigide à l'intérieur

  • Idéale en cas de besoin d'un matériel de diagnostic minimum


Facilement escamotable et disponible rapidement


  • Grâce aux deux inserts bien pensés, tous les câbles et composants sont rangés et immédiatement à portée de main


Options d'équipement pour insert supérieur


  • Neuf fentes pouvant être librement affectées pour les adaptateurs de câbles multi-marques, dont deux sont également adaptées aux câbles plus longs

  • Grand compartiment universel


Options d'équipement pour insert inférieur


  • W.EASY Box 2.0 avec câble OBD 16 broches et câble USB

  • Remorque 7 broches ISO 7634

  • Câble adaptateur pour câble WABCO

  • Grand compartiment universel, par exemple pour câblage OBD ZF3+6+9 broches


Contenu de la livraison


  • Valise en plastique avec inserts en PE
Indication

Le contenu de la livraison n'inclut pas le câblage