Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
2-in-1 laptop C15 Generation 47
Basic unit: C15 Generation 47. Designed for service-focused vehicle diagnostics and troubleshooting in combination with the LOOQER diagnostics interface.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Ordinateur portable ? Tablette ? Ou simplement C15 !
- Ordinateur portable/tablette convertible 2-en-1 pour un travail flexible effectué sur le véhicule
- Peut être utilisé comme ordinateur portable grâce à son clavier ou comme une tablette avec son écran tactile
- Idéal pour le diagnostic véhicule avec l'interface de diagnostic LOOQER
Conçu pour un usage en atelier
- Boîtier protégé contre la poussière et les projections d'eau
- Ecran tactile Dragontrail Pro résistant aux rayures
- Disque dur SSD 256 Go résistant aux chocs
Équipé de manière optimale
- Processeur Intel® Pentium® N200
- Mémoire 8 Go de RAM | LPDDR 5
- WIN 11 PRO
- Autonomie de la batterie jusqu'à 10 heures
- Technologie Bluetooth et Wi-Fi
Contenu de la livraison :
- Ordinateur portable/tablette 2-en-1 C15 génération 47
- Guide de démarrage rapide
- Manuel
- Logiciel de diagnostic WOW! pré-installé, non activé
- Instructions de démarrage sur site
Accessoire supplémentaire :
Malette robuste (réf. W043150490) pour un diagnostic mobile bien organisé
Pour le diagnostic fonctionnel, une licence de diagnostic WOW! est requise.
Trois packages de licence différents sont disponibles au choix :
- Réf. W015 301 007 : Licence de diagnostic LOOQIT Expert
- Réf. W015 301 308 : Licence de diagnostic LOOQIT Expert Data
- Réf. W015 301 309 : Licence de diagnostic LOOQIT Expert Data Assist*
*La licence Expert Data Assist n'est pas disponible dans tous les pays.
Diagnostic véhicule pour voitures et véhicules utilitaires
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!