Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
VS SUB SIDE diagonal cupboard pull-out
For cabinet width 150 and 300 mm
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Cadre extensible avec extensions complètes à roulement à billes avec fonctions d'amortissement et de fermeture automatique intégrées, montage sur un côté
- Réversible pour utilisation gauche ou droite
- Pour paniers suspendus dans les versions 90°, 45° et 35°
- Paniers réglables en hauteur individuellement
- Avec raccord frontal sans outil
- Réglage simple de la partie avant grâce à la fixation frontale réglable 3D
- Installation facile : grâce au gabarit d'installation fourni, aucune mesure n'est nécessaire lors de l'installation dans le châssis
Délai de livraison : env. 5 jours ouvrables après réception de la commande
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!