VS TAL Side diagonal wall cupboard pull-out
VS TAL Side diagonal wall cupboard pull-out - 1
VS TAL Side diagonal wall cupboard pull-out - 2
VS TAL Side diagonal wall cupboard pull-out - 3
VS TAL Side diagonal wall cupboard pull-out - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

VS TAL Side diagonal wall cupboard pull-out

For cabinet width 300 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Cadre extensible avec extensions complètes à roulement à billes avec fonctions d'amortissement et de fermeture automatique intégrées, montage sur un côté

  • Réversible pour une utilisation à gauche ou à droite

  • Pour paniers suspendus dans les versions 90°, 45° et 35°

  • Paniers réglables en hauteur individuellement

  • Avec fixation avant sans outil

  • Réglage simple de la partie avant grâce au réglage frontal 3D

  • Montage facile - aucune mesure n'est nécessaire lors de l'installation dans le corps grâce au gabarit d'installation fourni.