Long-life & Speed diamond cup wheel for hard material
Long-life & Speed diamond cup wheel for hard material - 1
Long-life & Speed diamond cup wheel for hard material - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Long-life & Speed diamond cup wheel for hard material

Highly versatile, premium cup wheel with extremely high removal rate and a very long service life. For an excellent surface finish, due to the innovative "Duo Bond" shaft segment.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Travail plus efficace et significativement plus rapide


Segment de tige spécial ("Duo Bond") à double fonction : finition et enlèvement.



Evacuation optimale de la poussière


Grâce à la combinaison d'un porte-outil spécial avec de larges ouvertures et un segment de tige.



Un outil pour tous les matériaux


Meule pratiquement tous les bétons et les matériaux en pierre