Diamond disc Cut & Grind BSL Metal
Diamond disc Cut & Grind BSL Metal - 1
Diamond disc Cut & Grind BSL Metal - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Diamond disc Cut & Grind BSL Metal

Very versatile diamond disc with special vacuum-brazed diamond coating (BSL) for cutting and grinding. Particularly optimised for metal applications up to a material thickness of 10 mm, for grinding work (deburring, chamfering, derusting, removing varnishes and paints etc.) and for welding seam processing

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Très grande longévité


Longévité 30 à 50 fois plus longue que celle de disques multicouches



Pas de réduction du diamètre externe


Capacité de coupe et profondeur constantes pendant toute la longévité



Egalement compatible avec le meulage


Ebavurage, chanfreinage, dérouillage, élimination des vernis et des peintures, etc., mais aussi traitement des cordons de soudure



Plus respectueux de l'environnement et plus sûr


  • 100 % recyclable

  • Extrêmement résistant aux cassures

  • Moins d'étincelles

  • Aucune pollution supplémentaire (poussière et odeurs)


Aucune date d'expiration



Insensible aux changements de température et à l'humidité



Aucune restriction en matière de stockage

Indication
  • Les disques diamant s'émoussent à des vitesses de rotation trop élevées et s'usent trop rapidement à des vitesses circonférentielles insuffisantes

  • Si la facilité de coupe diminue, la longévité est atteinte. Il n'est pas possible de le réaffûter.

  • Diviser les sections transversales plus larges de la pièce en plusieurs sections (découpe par oscillation)

  • Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l'usure.

  • Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des déchirures des segments. Risque de blessure !

  • Bien que cet outil soit sûr, toujours porter des lunettes et un équipement de protection lors de la tâche.

  • Respecter les informations indiquées sur l'étiquette (vitesse de rotation max.), les restrictions d'utilisation et les instructions de sécurité

  • La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine

  • Utiliser la protection faciale appropriée

  • Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer, utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procéder à un essai de fonctionnement)

  • Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, mal utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d'entraîner de graves blessures