Longlife & Speed RS joint cutter diamond cutting disc
Longlife & Speed RS joint cutter diamond cutting disc - 1
Longlife & Speed RS joint cutter diamond cutting disc - 2
Longlife & Speed RS joint cutter diamond cutting disc - 3
Longlife & Speed RS joint cutter diamond cutting disc - 4
Longlife & Speed RS joint cutter diamond cutting disc - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Longlife & Speed RS joint cutter diamond cutting disc

Premium diamond cutting disc for releasing and removing fitted construction elements such as windows and doors

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Avec une grande polyvalence et une vitesse de coupe maximale

  • Arêtes de coupe extrêmement propres et précises grâce à une forme de segment spéciale et à une technologie de segment innovante

  • Durée de vie extrêmement longue grâce aux segments de 15 mm de haut

  • Elimination optimisée de la poussière grâce à des segments innovants de forme spéciale qui éventent, fournissent de l'air de refroidissement et extraient la poussière de la coupe

  • 4 vis de fixation incluses
Indication
  • Les disques diamant s'émoussent à des vitesses de rotation trop élevées et s'usent trop rapidement à des vitesses périphériques insuffisantes

  • Si la facilité de coupe diminue (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans un matériau abrasif comme le grès, en effectuant plusieurs coupes

  • Séparer les sections transversales les plus grandes de la pièce à couper en plusieurs sections (oscillation)

  • Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l'usure.

  • Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des déchirures des segments. Risque de blessure !

  • Bien que cet outil soit sûr, toujours porter des lunettes et un équipement de protection pour travailler

  • Respecter les informations indiquées sur l'étiquette (vitesse de rotation max.), les restrictions d'utilisation et les instructions de sécurité

  • La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine

  • Ne pas utiliser pour le meulage latéral

  • Utiliser la protection faciale appropriée

  • Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer, utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procéder à un essai de fonctionnement)

  • Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, mal utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d'entraîner de graves blessures