Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Longlife & Speed RS Plus construction site diamond cutting disc
Premium diamond cutting disc specially developed for all construction trades with enormous versatility, extremely high service life and cut quality, maximum cutting speed. The perfect disc for all angle grinders and wall slitting cutters
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Vitesse de coupe maximale et arêtes de coupe extrêmement nettes et précises
- Forme de segment nervurée et ondulée spéciale et technologie de segment optimisée innovante pour une augmentation nette de la vitesse et de la qualité de coupe
- Les couches de différentes tailles sont parfaitement adaptées les unes aux autres, avec des diamants en alternance
Grande longévité
Segments jusqu'à 15 mm
Protection contre les contre-dépouilles, notamment dans les matériaux très abrasifs
Segments de protection spécialement disposés sur les diamètres de disque de 115 à 150 mm
Evacuation de la poussière et refroidissement optimisés
Les segments de ventilation innovants et spécialement conçus laissent pénétrer l'air de refroidissement et transportent la poussière hors de la zone de coupe. Des ouvertures de refroidissement spéciales, disposées en forme de flèche, apportent un refroidissement supplémentaire et servent d'indication de sens intégrée.
Fonctionnement plus régulier et plus agréable
La géométrie des fentes particulièrement innovante réduit les vibrations incontrôlées et les bruits désagréables pendant le fonctionnement
- Les disques diamant s'émoussent à des vitesses trop élevées et s'usent très rapidement à des vitesses périphériques insuffisantes
- Si la facilité de coupe diminue (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans un matériau abrasif comme le grès, en effectuant plusieurs coupes
- Séparer les sections transversales les plus grandes de la pièce à couper en plusieurs sections (oscillation).
- Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l'usure.
- Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des déchirures des segments. Risque de blessure !
- Bien que cet outil soit sûr, toujours porter des lunettes et un équipement de protection en travaillant
- Respecter les informations indiquées sur l'étiquette (vitesse maximale), les restrictions d'utilisation et les instructions de sécurité
- La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine
- Ne pas utiliser pour le meulage latéral
- Utiliser la protection faciale appropriée
- Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer, utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procéder à un essai de fonctionnement)
- Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, mal utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d'entraîner de graves blessures
- Diamètre de 115 à 150 mm, spécialement optimisé pour une utilisation sur les fraises à fendre les parois
- Pour coupe à sec ou à eau
- Convient particulièrement au béton ancien, au béton, au béton lavé, au béton armé (jusqu'à 25 mm), aux pavés autobloquants, aux carreaux de faïence/béton, aux tuyaux en béton, à la brique calcaire tendre/dure, au granit tendre/dur, au marbre, aux briques en clinker tendre/dur, à la brique en argile dur, au Poroton dur, à la chape
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!