Diamond cutting disc, speed, wet cutting for tiles
Diamond cutting disc, speed, wet cutting for tiles - 1
Diamond cutting disc, speed, wet cutting for tiles - 2
Diamond cutting disc, speed, wet cutting for tiles - 3
Diamond cutting disc, speed, wet cutting for tiles - 4
Diamond cutting disc, speed, wet cutting for tiles - 5
Diamond cutting disc, speed, wet cutting for tiles - 6
Diamond cutting disc, speed, wet cutting for tiles - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Diamond cutting disc, speed, wet cutting for tiles

Premium diamond cutting disc with very narrow cutting surface and closed edge for a fast and clean cut. For materials up to approx. 20 mm thick.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Coupe précise extrêmement fine


Grâce au mélange de segment à grain fin incrusté dans un liant spécial.



Caractéristiques de coupe améliorées


Les fentes spécialement dessinées laissent de la place pour l'expansion et assurent une interruption minimale de la lame.



Protège le moteur de la scie à table


Moins de résistance dans le matériau grâce à l'extrême finesse du segment.



Forces de direction réduites


Le disque est également stabilisé par un renfort systématique autour de la bride.



Utilisation polyvalente sur les machines dotées d'un support de 25,4 et 30 mm


La bague de réduction montée en sortie d'usine peut être simplement retirée si nécessaire pour agrandir le perçage de positionnement à 30 mm.