Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Combi diamond mortar raking blade
For fast cutting and simultaneous milling of cable ducts with wall slitting cutters with at least 1800 W. The laborious and time-consuming removal of the centre bar is no longer necessary.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Gain de temps jusqu'à 50 %
La disposition spéciale et la géométrie des disques diamant côte à côte permettent la coupe et le fraisage en un seul procédé.
Protection contre la contre-dépouille, notamment en cas d'utilisation de matériaux particulièrement abrasifs
Segments de protection spéciaux
Réduction de la poussière et des saletés
Coupe et fraisage en simultané, et aide de la rainureuse pour une évacuation de la poussière et des saletés pendant le fonctionnement.
Idéal pour les tubes vides de 20 ou 25 mm
La classe de taille sous-dimensionnée permet un léger serrage basique des tubes vides (sans matériel de montage supplémentaire), ce qui facilite davantage le travail.
- Les disques diamant s'émoussent à des vitesses de rotation trop élevées et s'usent trop rapidement à des vitesses circonférentielles insuffisantes
- En cas de perte de la facilité de coupe (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans un matériau abrasif comme le grès, en effectuant plusieurs coupes
- Séparer les sections transversales les plus grandes de la pièce à couper en plusieurs sections (oscillation).
- Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l'usure.
- Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des déchirures des segments. Risque de blessure !
- Malgré le niveau de sécurité offert par cet outil, toujours porter des lunettes et un équipement de protection en travaillant
- Respecter les informations indiquées sur l'étiquette (vitesse de rotation max.), les restrictions d'utilisation et les instructions de sécurité
- La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine.
- Ne pas utiliser pour le meulage latéral.
- Utiliser la protection faciale appropriée.
- Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer, utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procéder à un essai de fonctionnement).
- Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, incorrectement utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d'entraîner de graves blessures
Brique calcaire, béton cellulaire, pierre ponce, produits en béton, béton, béton légèrement armé, idéal pour les briques creuses (Poroton, etc.). Pour des matériaux particulièrement durs, la profondeur de coupe maximale est atteinte en deux étapes.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!