Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Segmented construction site diamond cutting disc
Very versatile, long-lasting and cost-effective construction site disc, which is also suitable for use on wall slitting cutters.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Excellent rapport qualité/prix
Le disque pour chantier présente un équilibre parfait entre fonctionnalité et économie. La hauteur de segment de 10 mm garantit une bonne longévité.
Caractéristiques de coupe améliorées
Les segments de ventilation fournissent une meilleure dissipation de la chaleur et une plus grande évacuation de la poussière par rapport aux segments traditionnels.
- Les disques diamant s'émoussent à des vitesses de rotation trop élevées et s'usent trop rapidement à des vitesses périphériques insuffisantes
- En cas de perte de la facilité de coupe (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans un matériau abrasif comme le grès, en effectuant plusieurs coupes
- Séparer les sections transversales les plus grandes de la pièce à couper en plusieurs sections (oscillation).
- Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l'usure.
- Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des déchirures des segments. Risque de blessure !
- Malgré le niveau de sécurité offert par cet outil, toujours porter des lunettes et un équipement de protection en travaillant
- Respecter les informations indiquées sur l'étiquette (vitesse de rotation max.), les restrictions d'utilisation et les instructions de sécurité
- La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine
- Ne pas utiliser pour le meulage latéral
- Utiliser la protection faciale appropriée
- Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer, utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procéder à un essai de fonctionnement)
- Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, mal utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d'entraîner de graves blessures
- Convient particulièrement au béton ancien, béton, béton lavé, béton faiblement armé, Poroton, aux briques pleines, tuyaux en béton, pavés autobloquants, briques recuites tendres, béton abrasif, brique calcaire
- Pour coupe à sec ou à eau
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!