Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Longlife & Speed RS construction site diamond cutting disc
Premium diamond cutting disc specially developed for all construction trades with enormous versatility, extremely high service life and cut quality and maximum cutting speed. The perfect disc for all angle grinders and wall chasers
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Vitesse de coupe maximale et arêtes de coupe extrêmement propres et précises sur toute la durée de vie
- Segments spécialement conçus, inclinés, à dents serrées
- Technologie de segment innovante avec structure multicouche parfaitement coordonnée et disposition dynamique des diamants
Très grande durée de vie
- Segments jusqu'à 15 mm
- Nouvelle formulation de segment
Protection contre les contre-dépouilles, notamment dans les matériaux très abrasifs
Segments de protection spécialement disposés sur les diamètres de disque de 115 à 150 mm
Evacuation de la poussière et refroidissement optimisés
- Les segments de ventilation innovants et spécialement conçus laissent pénétrer l'air de refroidissement et transportent la poussière hors de la zone de coupe.
- Des ouvertures de refroidissement spéciales, disposées en forme de flèche, apportent un refroidissement supplémentaire et servent d'indication de sens intégrée.
Fonctionnement plus régulier et utilisation plus agréable
La géométrie des fentes particulièrement innovante réduit les vibrations incontrôlées et les bruits désagréables pendant le fonctionnement
- Les disques diamant s'émoussent à des vitesses de rotation trop élevées et s'usent trop rapidement à des vitesses périphériques insuffisantes
- Si la facilité de coupe diminue (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans un matériau abrasif comme le grès, en effectuant plusieurs coupes
- Séparer les pièces avec des sections transversales plus grandes en plusieurs étapes (coupe oscillante) (modification globale)
- Travailler sans exercer de pression : le poids de l'outil est suffisant. Une pression trop importante augmente l'usure.
- Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des déchirures des segments. Risque de blessure !
- Bien que cet outil soit sûr, toujours porter des lunettes et un équipement de protection pour travailler
- Respecter les informations indiquées sur l'étiquette (vitesse de rotation max.), les restrictions d'utilisation et les instructions de sécurité
- La flèche de direction sur le disque doit correspondre au sens de rotation de l'outil
- Ne pas utiliser pour le ponçage latéral
- Utiliser la protection faciale appropriée
- Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer, utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procéder à un essai de fonctionnement)
- Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, mal utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d'entraîner de graves blessures
- Diamètre de 115 à 150 mm, spécialement optimisé pour une utilisation sur toutes les rainureuses
- Pour coupe à sec ou à eau
- Convient particulièrement au béton ancien, au béton, au béton lavé, au béton armé (jusqu'à 25 mm), aux pavés autobloquants, aux carreaux de faïence/béton, aux tuyaux en béton, à la brique calcaire tendre/dure, au granit tendre/dur, au marbre, aux briques en clinker tendres/dures, à la brique en argile dure, au Poroton dur, aux chapes
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!