Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Diamond cutting disc Multi Longlife VX
Equally suitable for hard and soft materials in building construction, civil engineering and all related trades working with comparable materials. Very economical thanks to an extremely long service life.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Forme de segment spéciale et connexion pour
- Durée de vie extrêmement longue
- Vitesse de coupe très élevée
- Utilisation beaucoup plus polyvalente
Protection contre les contre-dépouilles, notamment dans les matériaux particulièrement abrasifs
Grâce à des segments de protection spécialement disposés sur les diamètres de disque de 115 à 150 mm
Évacuation de la poussière et refroidissement optimisés
Les segments à structure en X laissent pénétrer l'air de refroidissement et transportent la poussière hors de la zone de coupe. Des ouvertures de refroidissement spéciales disposées en forme de flèche apportent un refroidissement supplémentaire et servent d'indication de sens intégrée
Fonctionnement plus régulier et plus agréable.
La géométrie des fentes particulièrement innovante réduit les vibrations incontrôlées et les bruits désagréables pendant le fonctionnement
- Les disques diamant s'émoussent à des vitesses trop élevées et s'usent très rapidement à des vitesses circonférentielles insuffisantes
- Si la facilité de coupe diminue (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans du matériau abrasif comme de la pierre à poncer.
- Séparer les sections transversales les plus grandes de la pièce à couper en plusieurs sections (oscillation).
- Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l'usure
- Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des déchirures des segments. Risque de blessure !
- Bien que cet outil soit sûr, toujours porter des lunettes et un équipement de protection en travaillant
- Respecter les informations indiquées sur l'étiquette (vitesse maximale), les restrictions d'utilisation et les instructions de sécurité
- La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine.
- Ne pas utiliser pour le meulage latéral.
- Utiliser la protection faciale appropriée.
- Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer, utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procéder à un essai de fonctionnement).
- Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, incorrectement utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d'entraîner de graves blessures.
- ∅115 à 150 mm optimisés pour utilisation dans la découpe de fente en maçonnerie
- Pour coupe à sec ou humide.
- Convient particulièrement pour le béton, le béton armé (jusqu'à 25 mm), le béton lavé, le béton abrasif, la brique calcaire tendre/dure, le granit, les briques vitrifiées, la pierre ponce, le mortier/plâtre
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!