Diamond cutting disc, tile

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Diamond cutting disc, tile

Long-lasting, economical diamond cutting disc for tile layers, plumbing companies, stone cutters and similar trades

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Pour les matériaux jusqu'à environ 20 mm d'épaisseur.



Rentabilité élevée


Le disque pour carreaux WÜRTH constitue le compromis optimal entre fonctionnement et économie. La hauteur de segment de 7,5 mm garantit une bonne longévité.



Qualité de coupe optimale


La structure à bord fermé et à segment fin permet d'obtenir une coupe propre.

Indication
  • Les disques diamant s'émoussent à des vitesses de rotation trop élevées et s'usent trop rapidement à des vitesses périphériques insuffisantes

  • En cas de perte de la facilité de coupe (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans un matériau abrasif comme le grès, en effectuant plusieurs coupes

  • Couper les sections transversales les plus grandes de la pièce en plusieurs sections (oscillation)

  • Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l'usure.

  • Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des déchirures des segments. Risque de blessure !

  • Malgré le niveau de sécurité offert par cet outil, toujours porter des lunettes et un équipement de protection en travaillant

  • Respecter les informations indiquées sur l'étiquette (vitesse de rotation max.), les restrictions d'utilisation et les instructions de sécurité

  • La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine

  • Ne pas utiliser pour le meulage latéral

  • Utiliser la protection faciale appropriée

  • Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer, utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procéder à un essai de fonctionnement)

  • Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, mal utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d'entraîner de graves blessures