Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Diesel performance improver
For lubricating passenger car and truck diesel systems.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Empêche l'accumulation de dépôts dans la chambre de combustion et le système d'injection
- ▸Augmente l'effet lubrifiant du carburant à faible teneur en soufre, réduisant ainsi l'abrasion superficielle et éliminant donc le risque de défaillance du système d'injection.
- ▸Prolonge la stabilité des carburants biodiesel pendant le stockage
Assure une injection diesel précise
- ▸Consommation de carburant plus faible
- ▸Fonctionnement silencieux du moteur
Exempts de soufre, phosphore, métaux et acides
Compatible avec tous les convertisseurs catalytiques à oxydation des véhicules modernes. Pour tous les moteurs diesel avec technologie Common Rail et pompe/gicleur.
Vider le contenu du bidon dans le réservoir de carburant. Le réservoir doit contenir au moins 10 litres de diesel. Nous vous recommandons d'utiliser tous les 20 2 000 km et à titre préventif après toute réparation effectuée sur le système d'injection et le moteur.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!