Digital multimeter MM 600 TRMS
Digital multimeter MM 600 TRMS - 1
Digital multimeter MM 600 TRMS - 2
Digital multimeter MM 600 TRMS - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Digital multimeter MM 600 TRMS

Modern, digital multimeter with effective value measurement (TRMS), cable break detector and LED pocket torch for professional use in trade and industry.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Le Würth MM 600, certifié pour une utilisation sécurisée dans des environnements CAT IV 600 V, offre des fonctions essentielles pour la détection de défaillances et de nombreux problèmes dans les systèmes électriques et électroniques.



Propriétés :


  • Adapté à la mesure du courant CA/CC, de la tension CA/CC, de la résistance, de la continuité et des diodes

  • Peut être utilisé pour une tension CA/CC jusqu'à 600 V, ainsi qu'une intensité CA/CC jusqu'à 10 A

  • Mesure de résistance jusqu'à 20 MΩ

  • Testeur de tension sans contact (visuel et sonore) pour une détection rapide des ruptures de câble

  • Enregistrement de l'affichage (fonction maintien)

  • Arrêt automatique au bout de 15 min.

  • Entrées protégées par fusible pour protéger l'appareil de mesure

  • Écran LCD 2000 caractères

  • Conforme à la norme EN 61010-2-033
Indication

Utiliser un équipement de protection individuelle conforme à la classe de mesure.