Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Automotive multimeter mm 50/20
Modern, digital multimeter, specially developed for professional applications in garages.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Permet d'effectuer les mesures requises particulièrement dans l'industrie automobile
Outre les mesures conventionnelles, cet appareil mesure également la vitesse de rotation, l'angle de fermeture et le cycle de service.
Mesures possibles jusqu'à 20 A (attention : jusqu'à 50 V uniquement !)
Les multimètres traditionnels effectuent des mesures jusqu'à 10 A, ce qui n'est pas suffisant pour les véhicules modernes.
Contenu de la livraison
- Multimètre automobile
- Câbles de mesure
- Bornes de pince crocodile
- Capteur de température
- Certificat de calibrage
- Sac pour dépannage
- Manuel d'utilisation
Mesures possibles jusqu'à 50 V CA uniquement. Ne convient pas pour les mesures sur les installations domestiques et les systèmes haute tension des véhicules électriques ou hybrides !
Véhicules équipés de systèmes électriques 12 V et 24 V.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!