Automotive multimeter mm 50/20
Automotive multimeter mm 50/20  - 1
Automotive multimeter mm 50/20  - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Automotive multimeter mm 50/20

Modern, digital multimeter, specially developed for professional applications in garages.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Permet d'effectuer les mesures requises particulièrement dans l'industrie automobile


Outre les mesures conventionnelles, cet appareil mesure également la vitesse de rotation, l'angle de fermeture et le cycle de service.



Mesures possibles jusqu'à 20 A (attention : jusqu'à 50 V uniquement !)


Les multimètres traditionnels effectuent des mesures jusqu'à 10 A, ce qui n'est pas suffisant pour les véhicules modernes.



Contenu de la livraison


  • Multimètre automobile

  • Câbles de mesure

  • Bornes de pince crocodile

  • Capteur de température

  • Certificat de calibrage

  • Sac pour dépannage

  • Manuel d'utilisation
Indication

Mesures possibles jusqu'à 50 V CA uniquement. Ne convient pas pour les mesures sur les installations domestiques et les systèmes haute tension des véhicules électriques ou hybrides !