Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Digital spirit level
Spirit level protected against water and dust with low-torsion light metal profile, two digital displays and three vials
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Excellente lecture des valeurs indiquées
Deux grands écrans clairement disposés et éclairés (surface de mesure fraisée avant et supérieure)
Guide d'inclinaison sonore pouvant être désactivé
- Tonalité continue à 0,00 degré en position horizontale et verticale
- Alignement facile des objets sans contact visuel
Excellente lisibilité et longue durée de vie
Bloc de niveau en acrylique avec repères de lecture incrustés et anticorrosion
Pas de décoloration du liquide, précision maximum même en cas de températures élevées
Liquide de niveau fluorescent, très résistant aux rayons UV
Surface très lisse et donc facile à nettoyer
Revêtement poudré électrostatique rouge
Très haut degré de précision, même pour les mesures en hauteur
Deux surfaces de mesure fraisées
Capuchons de réduction des impacts faciles à déposer
Transfert affleurant la pièce des niveaux de mesure
Manipulation pratique et maintien ferme et sûr
Deux poignées composées de deux matières plastiques
Deux niveaux verticaux
Pas de rotation compliquée du niveau à bulle pour lire le niveau vertical
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!