Vernier callipers, digital
Vernier callipers, digital  - 1
Vernier callipers, digital  - 2
Vernier callipers, digital  - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vernier callipers, digital

Vernier callipers with thumb roller, locking screw and depth gauge.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Unité de mesure :
  • Métrique ou pouce, conversion directe

  • Affichage numérique LCD 10 mm

  • Sortie de données compatible RS 232

  • Pile :
  • Pile 1,5 V (SR44)

  • Témoin lumineux de tension de la pile

  • Arrêt automatique/5 min.

  • Acier inoxydable, durci et poli

  • Surfaces de mesure rodées et usinées

  • Avec vis de blocage

  • Jauge de profondeur plate

  • Jauge de profondeur sur le pied à coulisse
Indication

Livré dans une boîte en plastique.