Masker dispenser with tear-off blade
Masker dispenser with tear-off blade - 1
Masker dispenser with tear-off blade - 2
Masker dispenser with tear-off blade - 3
Masker dispenser with tear-off blade - 4
Masker dispenser with tear-off blade - 5
Masker dispenser with tear-off blade - 6
Masker dispenser with tear-off blade - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Masker dispenser with tear-off blade

Professional hand dispenser for simple and rapid application of masking paper while simultaneously applying adhesive tape

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Très flexible pour la fabrication de masques de protection


  • Ruban adhésif et papier de masquage à combiner selon les exigences

  • Largeur du ruban adhésif et du papier de masquage variable


Structure robuste


  • Boîtier en métal haute qualité avec poignée en plastique

  • Rail à déchirer remplaçable avec lame spéciale longue durée
Indication

Bande de protection sur la lame, pour éviter des blessures lors de l'installation ou lorsque le produit n'est pas utilisé. Papier de masquage, largeur max. 300 mm, ruban adhésif 50 mm.

Domaine d'application