Skin Line contactless dispenser system
Skin Line contactless dispenser system - 1
Skin Line contactless dispenser system - 2
Skin Line contactless dispenser system - 3
Skin Line contactless dispenser system - 4
Skin Line contactless dispenser system - 5
Skin Line contactless dispenser system - 6
Skin Line contactless dispenser system - 7
Skin Line contactless dispenser system - 8
Skin Line contactless dispenser system - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Skin Line contactless dispenser system

Contactless dispenser. For dispensing skin protection, cleaning and care products in the workshop or washrooms.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Dosage sans contact et hygiène optimisée


  • Le dosage sans contact évite la contamination du distributeur et empêche efficacement la transmission des germes

  • Sa conception intelligente garantit que le savon n'entre pas en contact avec le doseur. Pas de résidus peu hygiéniques collés sur le doseur.


Efficace et économique


  • Dosage optimal

  • Vidage total des recharges

  • Fonctionne avec des recharges de 1 et 1,5 l

  • Faible consommation d'énergie


Simple en termes de technologie et d'application


  • La simplicité du mécanisme garantit un fonctionnement fiable, le remplacement de la recharge ne prenant que quelques secondes

  • Avec affichage LED, pour une économie de la batterie


Système de rail pratique


  • Evolutif à tout moment

  • Installation rapide et facile, possibilité de montage mural direct