Skin Line manual dispenser system
Skin Line manual dispenser system - 1
Skin Line manual dispenser system - 2
Skin Line manual dispenser system - 3
Skin Line manual dispenser system - 4
Skin Line manual dispenser system - 5
Skin Line manual dispenser system - 6
Skin Line manual dispenser system - 7
Skin Line manual dispenser system - 8
Skin Line manual dispenser system - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Skin Line manual dispenser system

Dispenser with press lever. For dispensing skin protection, cleaning and care products in the workshop or washrooms.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Efficace et économique


  • Dosage optimal

  • Vidage total des recharges

  • Fonctionne avec des recharges de 1 et 1,5 l


Hygiène optimale


Sa conception intelligente garantit que le savon n'entre pas en contact avec le doseur. Pas de résidus peu hygiéniques collés sur le doseur.



Simple en termes de technologie et d'application


La simplicité du mécanisme garantit un fonctionnement fiable, le remplacement de la recharge ne prenant que quelques secondes



Système de rail pratique


  • Evolutif à tout moment

  • Installation rapide et facile, possibilité de montage mural direct