Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cup-shaped mask CM 3000, carbon V FFP2 NR D
With active carbon to remove unpleasant odours and for use when welding under the occupational exposure limit
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
La valve d'expiration crée un microclimat agréable à l'intérieur du masque
Protection idéale et agréable grâce à ses matériaux filtrants doux spéciaux
Faible résistance respiratoire
Ajustement et étanchéité optimaux grâce à
- Conception prémoulée
- Clip nasal pour un meilleur ajustement
- Joint d'étanchéité mi-hauteur autour du nez
Elastique de serrage recouvert de coton
Combinable avec les lunettes de protection Würth pour une protection optimale
Protège contre les particules, la poussière, les aérosols solides et liquides, le brouillard et la fumée qui sont dangereux ou comportent un faible degré de toxicité, jusqu'à 10 fois la valeur limite, p. ex. lors du broyage, de la découpe et de l'usinage de bois tendre, du traitement des fibres de verre et minérales, au cours d'activités impliquant de grandes quantités de poussière dans le BTP et l'agriculture, et lors d'opérations de tri et de mise au rebut des déchets et de soudage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!