1M³ disposable Big Bag

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

1M³ disposable Big Bag

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Le Big Bag jetable de 1m³ est l'allié idéal pour les travaux de construction, de rénovation nécessitant un moyen pratique et efficace de transporter et de stocker des matériaux en vrac.
Ce Big Bag offre une capacité généreuse de 1 mètre cube, permettant de contenir une grande quantité de gravier, de terre ou d'autres matériaux de construction.

Polypropylène tissé blanc


  • Arrêtes et fond cousus

  • Traité anti-UV

  • Porte documents A4

  • Coefficient de sécurité : 5/1 (modèle non réutilisable)

Charge maximale utile 1500 kg


  • Conçu pour une utilisation unique

  • 4 sangles de levage de L 40 cm et l 4.5 cm

  • Ouverture totale

  • Fond plat